Pinzas L.240mm

Número de artículo: 87515020
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
    Tipo de producto Tenaza de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 87515020
    EAN / GTIN 4005887004055
    Número del fabricante 87515020
    Número L L60010 4999

    Descripción

    Descripción:

    • Adecuado para las condiciones más duras
    • Acero especial, forjado en estampa
    • Endurecido en aceite
    • Filos de corte endurecidos por inducción
    • DIN ISO 9243

    Característica:

    • Cabezal: poliert
    • Mangos: negro lacado
    • Longitud [mm): 253 mm
    • Peso: 525 g
    • Anchura mm (b): 60 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra