Alicates para perforar azulejos L.200mm

Número de artículo: 87511005
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
Tipo de producto Herramienta para perforación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 87511005
EAN / GTIN 4005887004017
Número del fabricante 87511005
Número L L60010 7815

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para romper y ensanchar agujeros en baldosas
  • Acero especial para herramientas
  • Los agujeros pre-perforados se pueden expandir rompiendo y los bordes se pueden formar

Característica:

  • Cabezal: poliert
  • Mangos: negro atramentisado
  • Longitud [mm): 200 mm
  • Peso: 198 g
  • Anchura mm (b): 36 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra