Ceniza de mango de repuesto ROTBAND-PLUS

Número de artículo: 8749650
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Mango

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8749650
EAN / GTIN 4010883874960
Número del fabricante 8749650
Número L L60160 6360

Descripción

Descripción:

Mango curvo para cenizas DIN 5135
Para todas las mazas según DIN 6475
Con este mango de madera todas las cabezas de mazas DIN pueden convertirse en mazas ROTBAND-PLUS

Característica:

  • para peso de la cabeza [g]: 1250 g
  • Longitud total [mm]: 260 mm
  • Material del mango: Ceniza
  • Uso/aplicación: Para todos los martillos según DIN 6475
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra