Cincel de electricista

Número de artículo: 8744690
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8744690
EAN / GTIN 4010883874465
Número del fabricante 8744690
Número L L60160 4744

Descripción

Descripción:

Templado en toda su longitud de forma homogénea y revenido cuidadosamente
Superficie de trabajo pulida y lacada transparente

Característica:

  • Diseño: Extremos de trabajo pulido brillante y lacado transparente
  • Anchura total [mm]: 8 mm
  • Altura total [mm]: 6 mm
  • Longitud total [mm]: 202 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Anchura del eje [mm]: 6 mm
  • Altura del vástago: 6 mm
  • Anchura de la cuchilla [mm]: 8,0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra