Cabezal de corte completo con tornillos f.Nr.439020mm

Número de artículo: 87439134
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 87439134
EAN / GTIN 4005887003102
Número del fabricante 87439134
Número L L60010 8022

Descripción

Descripción:

  • Cabezal de cuchilla para cortadores de pernos con bordes de corte intercambiables

Característica:

  • Capacidad de corte 19 HRc: 13 mm²
  • Capacidad de corte 40 HRc: 13 mm²
  • Longitud [mm): 190 mm
  • adecuado para no.: 439020
  • Peso: 2541 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra