Cabezal de corte completo con tornillos f.Nr.439015mm

Número de artículo: 87439133
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
    Tipo de producto Alicate cortante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 87439133
    EAN / GTIN 4005887003096
    Número del fabricante 87439133
    Número L L60010 8002

    Descripción

    Descripción:

    • Cabezal de cuchilla para cortadores de pernos con bordes de corte intercambiables

    Característica:

    • Capacidad de corte 40 HRc: 9 mm²
    • Capacidad de corte 19 HRc: 11 mm²
    • Longitud [mm): 170 mm
    • adecuado para no.: 439015
    • Peso: 1814 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra