Mango de repuesto Hickory ROTBAND-PLUS

Número de artículo: 8740860
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Mango

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8740860
EAN / GTIN 4010883874083
Número del fabricante 8740860
Número L L60160 4739

Descripción

Descripción:

Mango de nogal americano DIN 5112
Manga de protección del mango de acero, placa de seguridad, cuña de anillo y tornillo de madera
Para todas las cabezas de martillo según DIN 1042
Con este mango de madera normalizado, cualquier cabeza de martillo DIN puede convertirse en un martillo ROTBAND-PLUS.

Característica:

  • para peso de la cabeza [g]: 5000 g
  • Longitud total [mm]: 900 mm
  • Material del mango: Hickory

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra