Alicates perforadores revólver, cromados, mangos con cable, 225 mm

Número de artículo: 87355005
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
Tipo de producto Herramienta para perforación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 87355005
EAN / GTIN 4005887003843
Número del fabricante 87355005
Número L L60010 4663

Descripción

Descripción:

  • Para perforar materiales blandos como cuero, cartón, caucho y tela
  • 6 tubos 2,0 , 2,5 , 3,0 , 3,5 , 4,0 , 4,5 mm de diámetro
  • Flecha de dirección de rotación
  • Bloqueo automático
  • Con muelle de apertura

Característica:

  • Diámetro máx. (mm): 4,5 mm
  • Diámetro mín. (mm): 2 mm
  • Longitud [mm): 220 mm
  • Peso: 259 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra