Cincel del albañil

Número de artículo: 8731950
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Cincel

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 8731950
    EAN / GTIN 4010883873192
    Número del fabricante 8731950
    Número L L60160 5049

    Descripción

    Descripción:

    De acero al cromo-molibdeno-vanadio, templado al aire 45CrMoV7
    Templado en toda su longitud de forma homogénea y revenido cuidadosamente
    Superficie de trabajo pulida y lacada transparente

    Característica:

    • Vástago octogonal [mm]: 18 mm
    • Longitud total [mm]: 400 mm
    • Material: Acero al vanadio
    • Anchura del eje [mm]: 18 mm
    • Altura del vástago: 21 mm
    • Anchura de la cuchilla [mm]: 26,0 mm
    • Ángulo de la punta [mm]: 60 °
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra