Gancho PROFI para hormigón y yeso L.210mm

Número de artículo: 87245011
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
    Número de artículo 87245011
    EAN / GTIN 4005887014238
    Número del fabricante 87245011
    Número L L60010 8079

    Descripción

    Descripción:

    • Adecuado para fijar placas de enlucido a un pilar de pared que se va a
      enlucir
    • Diferentes dimensiones para cada área de aplicación
    • Forjado, punta endurecida
    • Fabricado en Alemania: De la propia producción del grupo
    • Un VE significa 150 o 100 ganchos de hormigón y yeso PROFI en el cubo de construcción!
    • Las desviaciones del VE no son posibles

    Característica:

    • Contenido: 50 piezas en un cubo
    • Longitud [mm): 280 mm
    • Peso: 250 g
    • Anchura mm (b): 350 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra