Gancho PROFI para hormigón y yeso L.150mm

Número de artículo: 87245006
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
Número de artículo 87245006
EAN / GTIN 4005887014221
Número del fabricante 87245006
Número L L60010 7978

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para fijar placas de enlucido a un pilar de pared que se va a
    enlucir
  • Diferentes dimensiones para cada área de aplicación
  • Forjado, punta endurecida
  • Fabricado en Alemania: De la propia producción del grupo
  • Un VE significa 150 o 100 ganchos de hormigón y yeso PROFI en el cubo de construcción!
  • Las desviaciones del VE no son posibles

Característica:

  • Contenido: 100 piezas en un cubo
  • Longitud [mm): 280 mm
  • Peso: 210 g
  • Anchura mm (b): 350 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra