VDE Destornillador de ranura plana en cruz PZ 1 L.80mm

Número de artículo: 87226110
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 87226110
EAN / GTIN 4005887014344
Número del fabricante 87226110
Número L L60010 7762

Descripción

Descripción:

  • Unidad probada a 10.000 V CA para una seguridad del 100 % de acuerdo con IEC 60 900, EN 60 900 y VDE 0682/Parte 201
  • Aprobado hasta 1.000 V CA y 1.500 V CC
  • Folleto de dos componentes con zona rígida/blanda
  • Forma ergonómica del mango para atornillar potente y de baja fatiga
  • Anti-rotación de las hojas en el mango debido a las alas pronunciadas
  • Resistente al calor y pirorretardante
  • Transmisión del par de apriete óptima
  • Alta resistencia a impactos
  • Resistente al aceite y a los disolventes
  • Cuchillas fabricadas con aceros CV especiales de alta aleación
  • DIN 7437

Característica:

  • Aleación: Acero al cromo vanadio
  • L1: 80 mm
  • L2: 175 mm
  • Perfil de salida: POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Tamaño Perfil de salida: PZ1
  • Peso: 55 g

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop