Granete

Número de artículo: 8721480
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Punteros

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8721480
EAN / GTIN 4010883872140
Número del fabricante 8721480
Número L L60160 4640

Descripción

Descripción:

De acero al cromo-molibdeno-vanadio, templado al aire 45CrMoV7
Templado en toda su longitud de forma homogénea y revenido cuidadosamente
Superficie de trabajo pulida y lacada en transparente

Característica:

  • Vástago octogonal [mm]: 16 mm
  • Diseño: Cabezas de impacto templadas inductivamente
  • Anchura total [mm]: 16 mm
  • Altura total [mm]: 16 mm
  • Longitud total [mm]: 150 mm
  • Material: Acero al vanadio
  • Ø de la caña: 16 mm
  • Diámetro de la cabeza de impacto [mm]: 8 mm
  • Ø punta: 8 mm
  • Ángulo de la punta [mm]: 90 °
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no