Alicates para bombas de agua, pintados de rojo, pulidos, 150 mm

Número de artículo: 87188005
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
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 87188005
EAN / GTIN 4005887287908
Número del fabricante 87188005
Número L Z70618 150

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para los más altos requisitos profesionales
  • Lacado rojo, pulido
  • Cromo-vanadio, superficies de agarre endurecidas inductivamente incl
  • Autosujeción en la pieza de trabajo, junta deslizante a presión
  • Protección de la abrazadera de seguridad contra lesiones por aplastamiento
  • Mangos con cable, recubiertos de alta calidad, DIN ISO 8976

Característica:

  • Apertura máx. de las mordazas (mm): 17 mm
  • Ajuste de la anchura de apertura: 4x
  • Cabezal: poliert
  • Mangos: lacada en rojo
  • Aleación: Acero al cromo vanadio
  • Longitud [mm): 115 mm
  • Peso: 106 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra