Alicates de presión ″PowerGRIP″ con boca de 60 mm y 300 mm de longitud

Número de artículo: 87180315
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
Tipo de producto Tenazas llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 87180315
EAN / GTIN 4005887010193
Número del fabricante 87180315
Número L L60010 4573

Descripción

Descripción:

300 mm. PowerGRIP: Alta relación de transmisión para un aumento notable de la fuerza de la mano. Para piezas con superficies paralelas (tuercas, tornillos, etc.). También es ideal para doblar piezas finas paralelas (chapa, etc.). Ajuste rápido pulsando un botón directamente en la pieza. Ajuste infinito, suave y superfino. Agarre sin holgura y seguro al atornillar y sujetar. Mordazas paralelas sin perfil para proteger las piezas con acabado superficial. ″Efecto trinquete″ al atornillar utilizando la carrera de la mandíbula. Junta deslizante de empuje con soporte doble, típico de VBW. Construcción general extremadamente resistente, templada y revenida de alta calidad. Patente EP y US. Un jurado internacional concedió a la bruñida PowerGRIP 180010 el premio iF al diseño de productos 2007.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra