Botador cónico

Número de artículo: 8708970
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Botador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8708970
EAN / GTIN 4010883870894
Número del fabricante 8708970
Número L L60160 3897

Descripción

Descripción:

De acero al cromo-molibdeno-vanadio, templado al aire 45CrMoV7
Templado en toda su longitud de forma homogénea y revenido cuidadosamente
Superficie de trabajo pulida y lacada en transparente
* fuera de norma
Tamaños especiales a petición
* fuera de norma

Característica:

  • Vástago octogonal [mm]: 10 mm
  • Diseño: Endurecido y templado en toda su longitud, cabezas de impacto templadas por inducción
  • Longitud total [mm]: 120 mm
  • Material: Acero al vanadio
  • Ø de deriva [mm]: 2 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Diseño baja chispa: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra