Cincel agudo

Número de artículo: 8702420
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8702420
EAN / GTIN 4010883870245
Número del fabricante 8702420
Número L L60160 4228

Descripción

Descripción:

De acero al cromo-molibdeno-vanadio, templado al aire 45CrMoV7
Templado en toda su longitud de forma homogénea y revenido cuidadosamente
Superficie de trabajo pulida y lacada transparente

Característica:

  • Diseño: Extremos de trabajo pulido brillante y lacado transparente
  • Longitud total [mm]: 200 mm
  • Material: Acero al vanadio
  • Anchura del eje [mm]: 20 mm
  • Altura del vástago: 12 mm
  • Anchura de la cuchilla [mm]: 8,0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra