Cincel agudo

Número de artículo: 8702180
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Cincel

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 8702180
    EAN / GTIN 4010883870214
    Número del fabricante 8702180
    Número L L60160 3482

    Descripción

    Descripción:

    De acero al cromo-molibdeno-vanadio, templado al aire 45CrMoV7
    Templado en toda su longitud de forma homogénea y revenido cuidadosamente
    Superficie de trabajo pulida y lacada transparente

    Característica:

    • Diseño: Extremos de trabajo pulido brillante y lacado transparente
    • Longitud total [mm]: 125 mm
    • Material: Acero al vanadio
    • Anchura del eje [mm]: 14 mm
    • Altura del vástago: 9 mm
    • Anchura de la cuchilla [mm]: 5,0 mm
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra