JUEGO 7 LLAVES MACHO 2,5-10MM

Número de artículo: 86H.JE7A
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
    Tipo de producto Llave de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 86H.JE7A
    EAN / GTIN 3148511262504
    Número del fabricante 86H.JE7A
    Número L L60130 1559

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto: Soporte muy compacto
    • Empuñadura confortable
    • Llaves con tope a 90° para el apriete
    • Llaves de acero al silicio derivadas de la serie 82H
    • Fosfatizadas

    Característica:

    • d [mm]: 30
    • d1 [mm]: 24
    • L [mm]: 138
    • L1 [mm]: 32
    • 6 bordes [″]: -
    • 6 bordes [mm]: 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0
    • [g]: 405