Mango de repuesto Hickory ROTBAND-PLUS

Número de artículo: 8681750
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Mango

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8681750
EAN / GTIN 4010883868174
Número del fabricante 8681750
Número L L60160 1674

Descripción

Descripción:

Con larga vaina de protección de mango
Para cabezas de martillo DIN 1042
Con este mango de madera se pueden usar todas las cabezas DIN para convertirlas en martillos de fragua ROTBAND-PLUS

Característica:

  • para peso de la cabeza [g]: 3000 g
  • Longitud total [mm]: 600 mm
  • Material del mango: Hickory
  • Uso/aplicación: Para todas las cabezas de martillo según DIN 1042
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra