Botas de seguridad (Forma C) CALVIN S3 HI CALVIN S3 HI, Talla 38

Número de artículo: 8681-38
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
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
Serie CALVIN
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
Número de zapato UE 38
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8681-38
EAN / GTIN 4030839237489
Número del fabricante 8681-38

Descripción

Descripción:

  • Cuero de vaca - Resistente al fuego
  • Forro de piel
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa
  • Suela interior antiestática de lana suave
  • Suela intermedia de acero
  • Suela con perfil profundo de GOMA/PU SAFETY-GRIP
  • Puntera de PU
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20349-1 S3 HI/HRO/Fe/Al/SRC, form C
  • Sistema de cierre rápido, ajuste de la lengüeta individual
  • Brazalete de protección
  • Costuras de fibra Nomex® resistentes al calor