BATIDOR DE RECALCAR N 1

Número de artículo: 867D
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 867D
EAN / GTIN 3148516931009
Número del fabricante 867D
Número L L60130 7197

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: Superficie acanalada
  • montaje de la manija de seguridad
  • superficie de golpeo finamente pulida
  • mango de nogal

Característica:

  • Al [mm]: 70
  • L [mm]: 295
  • L1 [mm]: 50
  • L2 [mm]: 30
  • [g]: 310