Martillo cortafrio

Número de artículo: 8663850
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Cincel

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 8663850
    EAN / GTIN 4010883866385
    Número del fabricante 8663850
    Número L L60160 3240

    Descripción

    Descripción:

    Con mango de fresno
    Mango de recambio E 37 E

    Característica:

    • Longitud total [mm]: 600 mm
    • Peso de la cabeza [g]: 1500 g
    • Material del mango: Ceniza
    • Uso/aplicación: Para cortar piezas forjadas en frío
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra