Mango prolongador con mango en T ∙ Cuadrado macizo 6,3 mm (1/4 pulgadas) ∙ 134 mm

Número de artículo: 866-4
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
    Tipo de producto Llave de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 866-4
    EAN / GTIN 4000896242979
    Número del fabricante 866-4
    Número L L60140 5377

    Descripción

    Descripción:

    • Con protección esférica
    • Asidero con mango T de 2 componentes
    • Superficie: cromada mate
    • Salida: Cuadrado macizo 6,3 mm (1/4 pulgadas)
    • Dimensiones / longitud: 134 mm
    • Longitud l1: 100 mm
    • Para el accionamiento con la mano

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra