Maza

Número de artículo: 8640800
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Número de artículo 8640800
    EAN / GTIN 4010883864084
    Número del fabricante 8640800
    Número L L60160 4681

    Descripción

    Descripción:

    Mango de tubo de acero y empuñadura de plástico
    Extremadamente estable y robusta
    Extremadamente estable y robusto

    Característica:

    • Longitud total [mm]: 260 mm
    • material del mango: Plástico
    • Contenido (número de piezas): 1 tlg.
    • Peso de la cabeza [g]: 1000 g
    • imán: no
    • longitud nominal [mm]: 260 mm
    • Peso neto [kg]: 1,4 kg
    • Registro REACH disponible: No

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra