Juego de repuestos de la rueda de carraca con bloqueo de seguridad

Número de artículo: 863S/7
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 863S/7
EAN / GTIN 4000896048472
Número del fabricante 863S/7
Número L L60140 3011

Descripción

Descripción:

  • Juego de repuestos de rueda de carraca con bloqueo de seguridad 6,3 = 14″ cuadrado exterior compuesto por:
    rueda de carraca con bloqueo de seguridad ∙ trinquete ∙ palanca de inversión ∙ tornillos ∙ bola ∙ muelle de compresión
    Para las carracas reversibles HAZET 863Q ∙ 863S, así como para reequipar las carracas reversibles HAZET 863P ∙ 863PC ∙ 863G ∙ 863ST ∙ 863K ∙ 863MC
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 0.01 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Exención de la responsabilidad

La utilización de repuestos inapropiados o defectuosos o su montaje incorrecto puede tener como consecuencia el deterioro, defectos de funcionamiento y/o el fallo de la herramienta.
La utilización de repuestos no autorizados o su montaje incorrecto conlleva la pérdida de todos los derechos de garantía, de servicio, los derechos a indemnización por daños y perjuicios y el derecho a hacer efectiva una responsabilidad contra el fabricante o sus agentes, distribuidores y representantes.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra