Juego de repuestos de la rueda de carraca con bloqueo de seguridad

Número de artículo: 863HPS/11
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
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 863HPS/11
EAN / GTIN 4000896241262
Número del fabricante 863HPS/11
Número L L60140 5476

Descripción

Descripción:

  • Juego de repuestos de rueda de carraca con bloqueo de seguridad 6,3 = 14″ cuadrado exterior compuesto por:
    herramienta de montaje ∙ placa de cubierta ∙ rueda de carraca con bloqueo de seguridad ∙ anillo de seguridad ∙ disco de recubrimiento ∙ palanca de inversión ∙ casquillo de muelle ∙ bola ∙ muelle de compresión ∙ trinquete ∙ grasa
    Para la carraca reversible 863HPS, así como para reequipar las carracas reversibles HAZET 863HP (reducción a una carga máxima de 100Nm)
  • Para el accionamiento con la mano

Exención de la responsabilidad

La utilización de repuestos inapropiados o defectuosos o su montaje incorrecto puede tener como consecuencia el deterioro, defectos de funcionamiento y/o el fallo de la herramienta.
La utilización de repuestos no autorizados o su montaje incorrecto conlleva la pérdida de todos los derechos de garantía, de servicio, los derechos a indemnización por daños y perjuicios y el derecho a hacer efectiva una responsabilidad contra el fabricante o sus agentes, distribuidores y representantes.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra