Maza

Número de artículo: 8635210
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8635210
EAN / GTIN 4010883863520
Número del fabricante 8635210
Número L L60160 5799

Descripción

Descripción:

Con mango de fresno (E 20 E) o de nogal (E 20 H) DIN 5135 hasta 2000 g
Con mango de nogal americano DIN 5135 hasta 2000 g

Característica:

  • Longitud total [mm]: 260 mm
  • Peso de la cabeza [g]: 1000 g
  • Material del mango: Hickory
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Imán [mm]: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no