Par de piezas sujeción superpuestas Vario

Número de artículo: 862950
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock
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
Superficie de apriete 50 × 50 mm
Tipo de producto Sargento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 862950
EAN / GTIN 4008158004945
Número del fabricante VAD

Descripción

Ejecución:

Superficies de apriete giratorias y móviles, que se adaptan a las piezas de trabajo desde 60° de ángulo interior hasta 60° de ángulo exterior.

Aplicación:

Como pieza superpuesta para sargentos de tornillo n.º 860000 a partir del tam. 200 y 860500 a partir del tam. 200. Se puede utilizar por pares y también por separado.