Dispositivo de sujeción de ángulos, modelo ligero 30 mm

Número de artículo: 862700 30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Paso máximo (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Paso máximo 30 mm
    Altura de mordazas 30 mm
    Abertura de suj. para 2 piezas de trabajo iguales 45 / 45 mm
    Abertura de sujeción para 2 piezas de trabajo desiguales 23 / 63 mm
    Tipo de producto Dispositivo de sujeción de ángulos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 862700 30
    EAN / GTIN 4008158010427
    Número del fabricante WS3

    Descripción

    Ejecución:

    Cuerpo metálico con recubrimiento de plástico, ángulo de sujeción 90°. Mordazas de sujeción móviles, por lo que son adecuadas también para diversos grosores de material.

    Aplicación:

    Para la sujeción de precisión angular de material plano, perfiles, etc., para atornillar, encolar, etc. No debe utilizarse como sargento para soldadura.