Pesadas mordazas Grip 200 mm

Número de artículo: 861800 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
35 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Abertura de sujeción (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Abertura de sujeción 200 mm
Longitud total 260 mm
Alcance del brazo 65 mm
Tipo de producto Mordaza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 861800 200
EAN / GTIN 4008158009728
Número del fabricante GRZ20

Descripción

Ejecución:

Guía de acero perfilado bonificado; ajuste rápido; boca regulable con progresión continua; mordazas paralelas para cualquier abertura de sujeción (posibilidad de ajuste hasta ± 9°); superficies de apriete dentadas; fuerza de apriete regulable (4000 N como máximo).