Grampo de alavanca totalmente em aço 200

N.º do artigo: 860650 200
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
673 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

largura de aperto Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura de aperto 200 mm
Secção transversal da corrediça 19,5 × 9,5 mm
Alcance 100 mm
Peso 1,15 kg
Tipo de produto Sargento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 860650 200
EAN/GTIN 4045197494429
Número do fabricante 860650 200

Descrição

Ejecución:

Calha / aro fixo de aço sem revestimento trefilado, barra deslizante de aço forjado, cada um temperado e galvanizado. Alavanca de aperto com segmento de roquete de bloqueio automático. Abra utilizando o fecho de libertação. Placa de pressão móvel, alavanca de fixação revestida a pó.

Aplicación:

Para uma fixação rápida e sem esforço com alta pressão de aperto.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta