Sargento de tornillo totalmente de acero 160 mm

Número de artículo: 860550 160
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.081 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Abertura de sujeción (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Sección transversal de la guía de deslizamiento 15,5 × 7,5 mm
    Abertura de sujeción 160 mm
    Alcance del brazo 80 mm
    Tipo de producto Sargento

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 860550 160
    EAN / GTIN 4045197335074
    Número del fabricante 860550 160

    Descripción

    Ejecución:

    Guía / brazo fijo de acero brillante estirado, brazo deslizante de acero forjado en estampa,bonificado y electrogalvanizado en todos los casos. Husillo de acero de marcha suave con rosca trapecial y placa de presión móvil. Husillo pavonado. Con tapas protectoras de plástico.