Sargento de tornillo ligero de fundición maleable 150 mm

Número de artículo: 860200 150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
34 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Abertura de sujeción (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Abertura de sujeción 150 mm
    Sección transversal de la guía de deslizamiento 15 × 5 mm
    Alcance del brazo 50 mm
    Tipo de producto Sargento

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 860200 150
    EAN / GTIN 4008158004105
    Número del fabricante 860200 150

    Descripción

    Ejecución:

    Brazos de sujeción de fundición maleable de alta calidad, guía de deslizamiento perfilada, prismática, resistente, estriada, electrogalvanizada. Husillo de acero de funcionamiento suave, pavonado con rosca trapezoidal y placa de compresión móvil. Regulación de apriete rápida, sujeción segura.
    Con cubierta protectora de plástico en la superficie de presión.

    Norma:

    DIN 5117