Parte inferior completa para los sargentos de tornillo de apriete rápido 500

Número de artículo: 860060 500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sección transversal del rebaje 35 × 11 mm
Alcance del brazo 120 mm
Tipo de producto Sargento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 860060 500
EAN / GTIN 4008158033136
Número del fabricante 3101417

Descripción

Idóneo para:

Sargento de tornillo de apriete rápido n.º 860000 con abertura de sujeción 500 − 2500.

Volumen de suministro:

Constituido por brazo móvil, caperuza de presión, husillo con mango de madera.

Nota:

Tamaño 100 − 400 = la sustitución no resulta rentable por razones de precio.