Collarín cónico de repuesto

Número de artículo: 8593970
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Keil

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8593970
EAN / GTIN 4010883859394
Número del fabricante 8593970
Número L L60160 5371

Descripción

Descripción:

Para la fijación segura de ejes de madera

Característica:

  • Ø exterior [mm]: 7 mm
  • Longitud total [mm]: 12 mm
  • Contenido (número de piezas): 1 tlg.
  • diámetro de la cuña [mm]: 7 mm
  • longitud nominal [mm]: 12 mm
  • Peso neto [kg]: 0,001 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra