Mango de fresno de recambio

Número de artículo: 8588110
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Mango

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8588110
EAN / GTIN 4010883858816
Número del fabricante 8588110

Descripción

Descripción:

Mango de fresno DIN 5111

Característica:

  • para peso de la cabeza [g]: 400 g
  • Longitud total [mm]: 310 mm
  • Material: Ceniza
  • Material del mango: Ceniza
  • Uso/aplicación: Para ojos de martillo ovalados, por ejemplo, martillos de cerrajero, martillos de pico de soldador
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no