Martillo de montador ROTBAND-PLUS

Número de artículo: 8587490
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8587490
EAN / GTIN 4010883858748
Número del fabricante 8587490
Número L L60160 4525

Descripción

Descripción:

Bordes de la superficie de golpe revenidos por inducción
Mango de nogal según DIN 5111 con torneado doble, con vaina de acero extra larga
La cuña cónica, la placa de fijación y el tornillo para madera hacen de la cabeza y mango una sola unidad
Sujeción del mango ROTBAND-PLUS, alta seguridad, larga vida

Característica:

  • Diseño: Cabeza de martillo forjada
  • Longitud total [mm]: 360 mm
  • Peso de la cabeza [g]: 1000 g
  • Bloqueo de la cabeza [métrico]: Cinta roja plus
  • Longitud del mango: 360 mm
  • Material del mango: Hickory
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Imán [mm]: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra