Martillo de ingeniero 2000 g con mango de ceniza

Número de artículo: 8587140
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8587140
EAN / GTIN 4010883858717
Número del fabricante 8587140
Número L L60160 5929

Descripción

Descripción:

Con mango de fresno (E 4 E) o de nogal (E 4 H) DIN 5111
Mango de fresno DIN 5111

Característica:

  • Diseño: Cabeza de martillo forjada
  • Peso de la cabeza [g]: 2000 g
  • Bloqueo de la cabeza [métrico]: Cuña anular
  • Longitud del mango: 400 mm
  • Material del mango: Ceniza
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra