Martillo de ingeniero de 200 g con mango de ceniza

Número de artículo: 8586250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8586250
EAN / GTIN 4010883858625
Número del fabricante 8586250
Número L L60160 730

Descripción

Descripción:

Con mango de fresno (E 4 E) o de nogal (E 4 H) DIN 5111
Mango de fresno DIN 5111

Característica:

  • Diseño: Cabeza de martillo forjada
  • Peso de la cabeza [g]: 200 g
  • Bloqueo de la cabeza [métrico]: Cuña anular
  • Longitud del mango: 280 mm
  • Material del mango: Ceniza
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Certificado VDE: no