Martillo de montador ROTBAND-PLUS

Número de artículo: 8583740
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8583740
EAN / GTIN 4010883858373
Número del fabricante 8583740
Número L L60160 43

Descripción

Descripción:

Mango de fresno (E 600 E) o nogal (E 600 H) según DIN 5111 con torneado doble, con vaina de acero extra larga
Mango de nogal según DIN 5111 con torneado doble, con vaina de acero extra larga
Sujeción del mango ROTBAND-PLUS, alta seguridad, larga vida

Característica:

  • Diseño: Cabeza de martillo forjada
  • Anchura total [mm]: 145 mm
  • Altura total [mm]: 42 mm
  • Longitud total [mm]: 385 mm
  • Peso de la cabeza [g]: 1500 g
  • Bloqueo de la cabeza [métrico]: Cinta roja plus
  • Longitud del mango: 380 mm
  • Material del mango: Hickory
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Imán [mm]: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no