Martillo de montador ROTBAND-PLUS

Número de artículo: 8582180
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Martillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 8582180
    EAN / GTIN 4010883858212
    Número del fabricante 8582180
    Número L L60160 3219

    Descripción

    Descripción:

    Mango de fresno (E 600 E) o nogal (E 600 H) según DIN 5111 con torneado doble, con vaina de acero extra larga
    Mango de fresno según DIN 5111 con torneado doble, con vaina de acero extra larga
    Sujeción del mango ROTBAND-PLUS, alta seguridad, larga vida

    Característica:

    • Diseño: Cabeza de martillo forjada
    • Anchura total [mm]: 110 mm
    • Altura total [mm]: 25 mm
    • Longitud total [mm]: 315 mm
    • Peso de la cabeza [g]: 400 g
    • Bloqueo de la cabeza [métrico]: Cinta roja plus
    • Longitud del mango: 305 mm
    • Material del mango: Ceniza
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Imán [mm]: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra