Llave de vaso TORX® ∙ Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas) ∙ Perfil TORX® exterior ∙ 150 mm

Número de artículo: 850LG-GE10
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 850LG-GE10
EAN / GTIN 4000896223572
Número del fabricante 850LG-GE10
Número L L60140 4849

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Manipulación de uniones roscadas del cárter de aceite en el motor y en cambios automáticos.
Desmontaje del refrigerador AGR, la válvula AGR, la tapa de la válvula, etc., en MERCEDES-BENZ entre otros, en el motor OM 651
No es necesario el desmontaje del soporte de la caja de cambios, ahorro de tiempo: aprox. 20 minutos
Una facilidad de acceso a las uniones roscadas notoriamente mejor en válvulas AGR y refrigeradores AGR permite un ahorro de tiempo adicional de aprox. 15 minutos
  • Llave de vaso y extensión fijadas
  • Con articulación para la aplicación en lugares de difícil acceso y para evitar los cantos interpuestos
  • Superficie: cromada, pulida
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas)
  • Salida: Perfil TORX® exterior
  • Ancho de llave: ∙ E10
  • Dimensiones / longitud: 150 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 12 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 13.5 mm
  • Para el accionamiento con la mano

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra