SmartRail con 7 ranuras 316″ ∙ 14″ ∙ 516″ ∙ 38″ ∙ 716″ ∙ 12

Número de artículo: 850A-SR/7
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
Número de artículo 850A-SR/7
EAN / GTIN 4000896250752
Número del fabricante 850A-SR/7

Descripción

Descripción:

  • La parte inferior magnética garantiza la sujeción en todas las superficies de material férreo, por ejemplo, en carros de herramientas, paredes de herramientas, máquinas, plataformas elevadoras y en cajones metálicos
  • HAZET SmartRail – Diseño y producción «Made in Germany»
  • Fácil de limpiar
  • Cierre giratorio robusto y duradero para un ajuste firme y un acceso instantáneo
  • Fijación más segura cuando se bloquea: gire la llave de vaso hacia la izquierda para retirarla
  • Robusta armella metálica para colgarlo, por ejemplo, en un gancho
  • Con alojamientos cuadrados de 14
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas)
  • Salida: Perfil de tracción de hexágono exterior
  • Ancho de llave: ∙ 316″ ∙ 14″ ∙ 516″ ∙ 38″ ∙ 716″ ∙ 12″ ∙ 916
  • Dimensiones / longitud: 245 mm x 37.4 mm
  • Para el accionamiento con la mano
  • Número de herramientas: 7

Volumen de suministro:

Llave de vaso ∙ hexagonal 850A-3/16 ∙ 850A-1/4 ∙ 850A-5/16 ∙ 850A-3/8 ∙ 850A-7/16 ∙ 850A-1/2 ∙ 850A-9/16

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra