Adaptador de impacto ∙ Hexágono macizo 6,3 (1/4 pulgadas) ∙ Cuadrado macizo 6,3 mm (1/4 pulgadas) ∙ 50 mm

Número de artículo: 8508S-3
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
    Tipo de producto Vástago de unión

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 8508S-3
    EAN / GTIN 4000896037414
    Número del fabricante 8508S-3
    Número L L60140 215

    Descripción

    Descripción:

    Aplicación:
    Uso en destornilladores mecánicos, p. ej., para AEG, Atlas-Copco, Black / Decker, Bosch
    • Hexágono exterior ISO 1173-E 6,3 (14″)
    • Con seguro de pasador
    • DIN 3121, ISO 1173 E6,3 (1/4″)
    • Made In Germany
    • Accionamiento: Hexágono macizo 6,3 (1/4 pulgadas)
    • Salida: Cuadrado macizo 6,3 mm (1/4 pulgadas)
    • Dimensiones / longitud: 50 mm
    • Peso neto (kg): 0.01 kg
    • Para el uso con máquinas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra