Chaleco de alta visibilidad S

Número de artículo: 850518043389S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
Color gelb / marineblau
Tamaño unisex S
Tipo de producto Chaleco de señalización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 850518043389S
EAN / GTIN 7330509283882
Número del fabricante 850518043389S

Descripción

Ejecución:


Material principal
85% poliéster, 15% algodón, satén, 300 g/m²

Bolsillos
Bolsillos en el pecho con solapa, uno con bolsillo para teléfono y otro con bolsillo para bolígrafo
Bolsillos delanteros con cierre de cierre por adherencia

Detalles
Cuello alto

Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en hombros y cuerpo

Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional oculta

Acabado
Bajo ajustable con cierre de adherencia

Lavado
Lavado en lavandería EN ISO 15797

Descripción:

  • Chaleco protector de alta visibilidad que mantiene tus herramientas más importantes al alcance
  • Bordes reflectantes de 5 cm en todos los lados, para que seas visible desde todas las direcciones
  • Certificado según EN 471
  • Clase 2

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification A

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra