Juego de cinceles planos y cruciformes, granetes, botadores, en práctico soporte de plástico, para separar, cortar, cincelar, punzado, aflojar o golpear de forma segura, cincel con filo cortante, botador con mandril cónico, punta cóncava

Número de artículo: 850.B CN
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cincel

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 850.B CN
    EAN / GTIN 7610733235407
    Número del fabricante PB 850.B CN
    Número L L60060 2351

    Descripción

    Descripción:

    • juego de cinceles planos y cruciformes, granetes, botadores, en práctico soporte de plástico
    • para separar, cortar, cincelar, punzado, aflojar o golpear de forma segura
    • Cincel con filo cortante, en el rectificado evitar temperaturas de más de 200 °C
    • botador con mandril cónico, punta cóncava, impide que resbale o se deslice de la cabeza del clavo
    • punta de granete rectificada con precisión, de elevada dureza, extremadamente resistente
    • protección contra el óxido durable, cromada
    • cabezal de impacto retemplado, impide la fragmentación según la normativa
    • la extraordinaria dureza garantiza una gran durabilidad de corte y una larga vida útil
    • Aleación especial de acero para resortes, dura y resistente para una larga vida útil
    • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida
    • observe siempre las normas de seguridad cuando trabaje con herramientas de percusión: www.pbst.ch/safe

    Característica:

    • Cincel en cruz: 5
    • Cincel: 12, 18
    • Punzón central: 2
    • Punzón: 3, 4

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra