LLAVE MACHO T 8MM

Número de artículo: 84TCD.8
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 84TCD.8
EAN / GTIN 3662424012259
Número del fabricante 84TCD.8
Número L L60130 9602

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Adecuada para aplicaciones generales como reparación de motos, montaje de coches y mantenimiento industrial
  • Barra transversal deslizante con mango en T para una mejor accesibilidad
  • Pasador de bloqueo para evitar que la barra se salga
  • Puntas fosfatadas perfectamente adaptadas para una mayor precisión
  • Acero al cromo vanadio para una mayor durabilidad
  • Cromado con extremos pulidos en la barra.

Característica:

  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 122
  • [g] máximo: 219