Llave de espiga con mango en T hexagonal de 2,5 mm

Número de artículo: 84TC.2.5
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 84TC.2.5
EAN / GTIN 3148518026109
Número del fabricante 84TC.2.5
Número L L60130 4792

Descripción

Descripción:

  • Grosores del producto: Perfil hexagonal en los 3 extremos
  • cromado, extremos bruñidos

Característica:

  • L [mm]: 125
  • L1 [mm]: 62,5
  • 6 bordes [mm]: 2,5
  • [g]: 22