Llave de estrella ∙ hexagonal doble ∙ abierta ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal doble exterior ∙ 41 ∙ 74.1 mm

Número de artículo: 848Z-41
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 848Z-41
EAN / GTIN 4000896079216
Número del fabricante 848Z-41
Número L L60140 959

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Llave hidráulica para MAN
  • Llave de pie de cuervo
  • Para tuercas de racor y uniones de tubos por racor
  • Acoplamiento de cuadrado
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: 41 mm
  • Dimensiones / longitud: 74.1 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 58.5 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 31 mm
  • Peso neto (kg): 0.2 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra